Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-2231 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-2231 Anschlussblock Grau
Wago 2002-2231 Anschlussblock Grau
Wago 2002-2231 Anschlussblock Grau
Wago 2002-2231 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27044912
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
28 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
69.7 mm
Höhe
61.8 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0604*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84002*
€ 2,18962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64002*
€ 1,95162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59002*
€ 1,89212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3404*
€ 1,59508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2804*
€ 1,52368
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0604*
€ 1,26188
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-2292
ab € 0,2104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,974*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,1764*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,2944*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.