Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-405/000-006 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-405/000-006 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-405/000-006 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     721-01470791
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-405/000-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.3 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Blau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
25 A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8352*
€ 1,0352*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75235*
€ 1,08235*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8004*
€ 1,1504*
23 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8672*
€ 1,2372*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8732*
€ 1,2532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0352*
€ 1,23189
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9852*
€ 1,17239
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8352*
€ 0,99389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 103,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.