Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-408/000-006 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-408/000-006 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-408/000-006 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30500500
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-408/000-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.9 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Blau
Spannung
800 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1764*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5564*
€ 1,85212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5264*
€ 1,81642
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4164*
€ 1,68552
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3864*
€ 1,64982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3364*
€ 1,59032
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1764*
€ 1,39992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.