Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-408/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-408/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-408/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30500501
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-408/000-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.9 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Rot
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
25 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1864*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11495*
€ 2,51679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87495*
€ 2,23119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81495*
€ 2,15979
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6264*
€ 1,93542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5264*
€ 1,81642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4264*
€ 1,69742
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1864*
€ 1,41182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.