Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-1204 Anschlussblock Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 2010-1204 Anschlussblock Blau
Wago 2010-1204 Anschlussblock Blau
Wago 2010-1204 Anschlussblock Blau
Wago 2010-1204 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     5497-2380986
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemmen blau 10mm
2-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
67.8 mm
Höhe
36.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
69
25
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,165*
€ 1,515*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,1364*
€ 1,6264*
3 Tage
135
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,63*
1 Tag
97
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,64*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,21*
€ 1,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 1,515*
€ 1,80285
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,355*
€ 1,61245
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,165* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 37,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,7904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1291
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1292
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405/011-000
ab € 1,86845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,38315*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7264*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.