Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-534 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-534 Digital & Analog I/O Modul
Wago 753-534 Digital & Analog I/O Modul
Wago 753-534 Digital & Analog I/O Modul
Wago 753-534 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035310
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-534
EAN/GTIN:
     4045454261016
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Die Digitalausgangsklemme verfügt bei nur 12 mm Baubreite über 8 Kanäle.

Über sie werden Steuersignale aus dem Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben.

Alle Ausgänge sind kurzschlussfest ausgeführt.

Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.

Achtung:
Für die Versorgung mit DC 5 ... 14 V ist eine zusätzliche Einspeiseklemme zu setzen!

Hinweis:
Stecker und Kodierelemente der Serie 753 sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Signalentdeckung
Ausgang
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
12 x 69 x 61.8 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
42 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,8304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 7,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 11,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0888*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,4397*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
€ 41,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
€ 335,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 267,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
€ 266,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
€ 351,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
€ 191,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-344
€ 191,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.