Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-459 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-459 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul
Wago 753-459 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul
Wago 753-459 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul
Wago 753-459 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035283
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-459
EAN/GTIN:
     4045454655471
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
4-Kanal-Analogeingang; DC 0 … 10 V; Single-Ended Die Analogeingangsklemme verarbeitet Signale der normierten Größen 0-10 V. Das Eingangssignal wird galvanisch getrennt zur Systemebene mit einer Auflösung von 12 Bit übertragen. Zur Spannungsversorgung wird die interne Systemspannung genutzt. Die Eingangskanäle des Moduls besitzen ein gemeinsames Massepotential.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
41.5 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (intern)
65 mA
Merkmale
Produkttyp
Analoges Eingangsmodul
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Interne Bit-Breite
12 Bit
Brandlast
1.324 MJ
Leitungsimpedanz
100 Ohm
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 178,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 19,1904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 10,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
€ 3,605*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
€ 4,118*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
€ 4,261*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
€ 4,7836*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
€ 5,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
€ 852,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-834
€ 348,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.