Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-431 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-431 Feldbus-Modul
Wago 753-431 Feldbus-Modul
Wago 753-431 Feldbus-Modul
Wago 753-431 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035271
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-431
EAN/GTIN:
     4045454394448
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Die Digitaleingangsklemme verfügt bei nur 12 mm Baubreite über 8 Kanäle. Sie erfasst Steuersignale aus dem Feldbereich, z.B. über Sensoren.

Zur Störunterdrückung ist jedem Eingang ein Filter vorgeschaltet, wobei verschiedene Zeitkonstanten integriert wurden.

Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.

Zur Beachtung:
Die Klemmstellenbedruckung 1 - 8 entspricht nicht der Kanalbelegung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Entkopplung
5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Spannung
24 V
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69 mm
Energieverbrauch
17 mA
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,8704*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 11,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0588*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,3997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
€ 41,5907*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-611
€ 22,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
€ 350,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 265,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
€ 266,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
€ 350,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
€ 191,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.