Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-653 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-653 Feldbus-Modul
Wago 750-653 Feldbus-Modul
Wago 750-653 Feldbus-Modul
Wago 750-653 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035206
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-653
EAN/GTIN:
     4045454519582
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Profibus Buskoppler
eib-schnittstelle wago
The interface integrated in the I/O module allows the connection of any device which is equipped with an RS-485 interface.

The interface operates in accordance with the TIA/EIA-485-A, DIN 66259 standard.

The connected device can communicate directly with the control unit via the fieldbus coupler. The active communication channel works independently of the higher-level fieldbus system and allows full duplex operation up to 19200 baud.

The RS-485 interface guarantees high interference immunity because of the electrically isolated signals.

The shield (screen) is directly connected to the DIN rail.

Internal bit width: 1 x 24-bit input/output (3-byte user data); 1 x 8-bit control/status
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Serielle Schnittstelle
RS-485
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Energieverbrauch
65 mA
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 293,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,85*
€ 349,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,15*
€ 338,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 19,1904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 10,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
€ 42,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
€ 351,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 264,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
€ 265,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
€ 351,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
€ 191,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.