Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Buskoppler
>
Artikel
Wago 750-469/000-001 Feldbus-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27035133
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
750-469/000-001
EAN/GTIN:
4045454393090
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Typ des Thermoelements
S
Diagnose
Ja
Konversionszeit
320 ms
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Automatisierungs-Steuergeräte & Komponenten
>
Feldbus-Module
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 305,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,61*
€ 351,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,25*
€ 309,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-118 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 19,1904*
Zubehör
Wago 210-505 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,95*
Zubehör
Wago 210-506 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,75*
Zubehör
Wago 210-508 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 10,97*
Zubehör
Wago 248-501 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,31*
Zubehör
Wago 248-501/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
Wago 248-501/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,778*
Zubehör
Wago 750-100 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Weiß
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,72*
Zubehör
Wago 790-108 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)
WAGO Kontakttechnik
790-108
€ 3,605*
Zubehör
Wago 790-116 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-116
€ 4,118*
Zubehör
Wago 790-124 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-124
€ 4,261*
Zubehör
Wago 790-216 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-216
€ 4,7836*
Zubehör
Wago 790-220 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-220
€ 5,85*
Zubehör
850-828/002-000-IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7035) BxHxT (480x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
€ 852,70*
Zubehör
850-834 - IP65 Systemgehäuse, POLYESTER (RAL 7032) BxHxT (164x100x164 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-834
€ 348,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.