Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-404/000-005 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-404/000-005 Feldbus-Modul
Wago 750-404/000-005 Feldbus-Modul
Wago 750-404/000-005 Feldbus-Modul
Wago 750-404/000-005 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035105
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-404/000-005
EAN/GTIN:
     4045454429799
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Not Aus Erweiterungsmodul
Diese Busklemme ist mit zwei 16 Bit Vorwärtszählern ausgeführt.

Über die Eingänge CLOCK 1 und CLOCK 2 werden binäre Impulse von 24 V erfasst und der Zählerstand wird in das installierte Bussystem transportiert.

Digitale Ausgänge DO 1 und DO 2 sind durch das Steuerbyte setzbar.

Der Zähler kann mit Hilfe des Steuerbytes gesetzt und zurückgesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
49 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Stromverbrauch (intern)
70 mA
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Interne Bit-Breite
16 Bit
Brandlast
1.488 MJ
Signalspannung (0)
-3 - 5 V
Signalspannung (1)
15 - 30 V
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 223,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,79*
€ 242,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 13,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
€ 0,818*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
€ 25,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
€ 41,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
€ 209,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
€ 319,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
€ 52,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
€ 52,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
€ 52,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.