Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 39137 Luftkompressor 135 W 23 l/min AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell 39137 Luftkompressor 135 W 23 l/min AC
Revell 39137 Luftkompressor 135 W 23 l/min AC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26984541
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     39137
EAN/GTIN:
     4009803391373
Suchbegriffe:
Airbrushkompressor
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Der 'standard class' Kompressor ist ein ölfreier Kolbenkompressor. Er arbeitet optimal mit unserer 'standard class' Spritzpistole zusammen. Er ist ideal für ambitionierte Einsteiger in das Airbrush-Hobby

Kompressor für ambitionierte Einsteiger!

- Typ: Ölfreier Kolbenkompressor (220-240 V/50 Hz/135 W)
- Maximaldruck: ca. 4,3 bar
- Luft-/Liter Leistung: ca. 23 l/min
- Geräuschentwicklung: ca. 55 db(entspricht der Lautstärke eines Gesprächs)
- Extras: Manometer, Druckregler, Wasserabscheider, Abschaltautomatik, Tragegriff
- Anschlüsse: Serienmäßig mit Anschluss (1/4 Zoll) für die Schläuche 38230 (mit Kompressoranpassungsstück) und 38250. Das Kompressoranpassungsstück ist enthalten, die Schläuche sind nicht im Set enthalten.
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
135 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Geeignet für
Universal
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Leistungen
Aufnahmekapazität
23 l/min
Maximaler Betriebsdruck
4.3 bar
Geräuschpegel
55 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Revell
38230
ab € 7,78*
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,60*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.