Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 38230 Pneumatikschlauch 1,7 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell 38230 Pneumatikschlauch 1,7 m Schwarz
Revell 38230 Pneumatikschlauch 1,7 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26984279
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     38230
EAN/GTIN:
     4009803382302
Suchbegriffe:
Airbrush-Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Druckluftschlauch mit Anschlußköpfen für alle Revell Spray Guns und die Druckgasdosen (Art.-Nr. 39661 und 39665).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.7 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,60*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.