Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-531 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-531 Anschlussblock 8P Grau
Wago 857-531 Anschlussblock 8P Grau
Wago 857-531 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26826990
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
Isolationsverstärker
Trennverstärker
wago kontakttechnik grenzwertschalt...
Der Grenzwertschalter für Analogsignale dient zum Überwachen von analogen Normsignalen und zur Meldung von Signalzuständen, die eine voreingestellte Schwelle übersteigen.

Merkmale:

- PC-Konfigurationsschnittstelle
- Digitaler Schaltausgang
- Wechsler-Relaisausgang
- Kalibrierte Messbereichsumschaltung
- Grenzwerteinstellung über DIP-Schalter und eine "Teach-In"-Funktion mittels Drück- und Schiebeschalter
- Sichere 3-Wege-Trennung mit 2,5 kV Prüfspannung gemäß EN 61140
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
94 mm
Weitere Suchbegriffe: grenzwertschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 47,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.