Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5585C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/270/a009270f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/270/a009270f.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26772653
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5585C
EAN/GTIN:
     3329680558500
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Rot
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,1315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,90*
Sonstiges
Maul
1642002
ab € 21,14*
Sonstiges
Clairefontaine
50075C
ab € 4,47*
Sonstiges
Clairefontaine
50085C
ab € 5,01*
Sonstiges
Clairefontaine
5435C
ab € 0,149*
Sonstiges
Clairefontaine
5445C
ab € 2,59*
Sonstiges
Clairefontaine
5495C
ab € 2,64*
Sonstiges
Clairefontaine
5545C
ab € 2,36*
Sonstiges
Clairefontaine
5555C
ab € 2,64*
Sonstiges
Clairefontaine
5565C
ab € 2,63*
Sonstiges
Clairefontaine
5575C
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
5845C
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
5865C
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
5885C
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
002190
ab € 2,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.