Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger 1.5m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger 1.5m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Schwaiger 1.5m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Schwaiger 1.5m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Schwaiger 1.5m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525029
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     HDMS15533
EAN/GTIN:
     4004005204353
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Dieses SCHWAIGER® HDMI™-Anschlusskabel ist für eine hochauflösende Übertragung in Ultra HD - Qualität, für 3D und HDTV konzipiert. Das Kabel besitzt zwei vergoldete 180° drehbarer Stecker und ist somit ideal für Anschlüsse auf engstem Raum. Das Kabel kommt bei allen Geräten mit HDMI-Anschluss zum Einsatz. Der Ethernet Kanal ermöglicht den Anschluss von internetfähigen AV Komponenten, wie z.B. Blu-Ray-Player. Die Verwendung eines zusätzlichen Netzwerkkabels ist unnötig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,44*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.