Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi US-48-750W Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi US-48-750W Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi US-48-750W Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi US-48-750W Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24779258
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     US-48-750W
EAN/GTIN:
     810354022791
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
ubiquiti poe switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
34.2 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Silber
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Leistungen
Geräuschpegel
48 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
485.04 mm
Tiefe
374.6 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
5300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
750 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
140 Gbit/s
Durchgang
104.16 Mpps
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
10G-Unterstützung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
48
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,85*
€ 1.081,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,40*
€ 1.079,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,40*
€ 1.039,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,02*
€ 1.009,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,47*
€ 981,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-2
ab € 32,69*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-20
ab € 292,81*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-20
ab € 130,00*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-D-2
ab € 72,79*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-1G-S-2
ab € 20,27*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-10G
ab € 46,78*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-1G
ab € 14,92*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-DAC-SFP10-0.5M
ab € 11,90*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-2
ab € 14,32*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-S-2
ab € 134,82*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UC-DAC-SFP+
ab € 14,01*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-1
ab € 14,71*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-2
ab € 18,34*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-3
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.