Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-212998 Herst.-Nr.: UACC-OM-SM-10G-D-2 EAN/GTIN: 810010076946 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Merkmale | Produktfarbe | Silber | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP+ | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m | | Wellenlänge | 1310 nm | | Tx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm | | Rx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, ubiquiti gbic-modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 72,20* | € 86,00* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 75,06* | € 89,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 76,15* | € 90,15* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 76,25* | € 90,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 77,01* | € 91,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|