| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-98203321 Herst.-Nr.: UACC-CM-RJ45-10G EAN/GTIN: 810010077028 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 3 W | Merkmale | Produktfarbe | Grau | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Schnittstelle | RJ-45 | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 30 m | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ubiquiti gbic-modul, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |