Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UACC-CM-RJ45-1G Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UACC-CM-RJ45-1G Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s RJ-45
Ubiquiti UACC-CM-RJ45-1G Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s RJ-45
Ubiquiti UACC-CM-RJ45-1G Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s RJ-45
Ubiquiti UACC-CM-RJ45-1G Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s RJ-45
Ubiquiti UACC-CM-RJ45-1G Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98225928
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-CM-RJ45-1G
EAN/GTIN:
     810010078636
Suchbegriffe:
Business-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
RJ-45
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, SFP Switch, ubiquiti gbic-modul, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.