Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-211523 Herst.-Nr.: UACC-OM-MM-10G-D-2 EAN/GTIN: 810010076908 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 0.8 W | Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Metall | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 300 m | | Wellenlänge | 850 nm | | Tx-Wellenlänge (max.) | 850 nm | | Rx-Wellenlänge (max.) | 850 nm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, ubiquiti gbic-modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 32,71* | € 41,69* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 33,74* | € 43,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 34,36* | € 44,04* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 34,75* | € 44,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 35,41* | € 45,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|