Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks UACC-OM-MM-10G-D-20 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks UACC-OM-MM-10G-D-20 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP 850 nm
Ubiquiti Networks UACC-OM-MM-10G-D-20 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99959000
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-OM-MM-10G-D-20
EAN/GTIN:
     810010076915
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, ubiquiti gbic-modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,81*
€ 378,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,62*
€ 377,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,17*
€ 370,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,87*
€ 365,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.