Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-1212W Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24693087
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-1212W
EAN/GTIN:
     4977766742238
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Mit seinen kompakten Abmessungen und dem modernen design ist der Brother HL-1212W der ideale Laserdrucker für den Arbeitsplatz. Einmal per WLAN ins Netzwerk eingebunden steht es mehreren Nutzern zur Verfügung und kann auch über die Brother App iPrint&Scan verwendet werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Standby-LED
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services
Mobile Drucktechnologien
Brother iPrint & Scan
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Software-CD
Ja
Druckertrommel enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
GDI
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 1800 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
32 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
ARM9
Prozessortaktfrequenz
200 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
51 dB
Geräuschpegel (bereit)
51 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
328 mm
Verpackungstiefe
416 mm
Verpackungshöhe
304 mm
Paketgewicht
5528 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
4600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
35 - 85 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Brief, Legal
Benutzerdefinierte Medienbreite
148 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
65 - 105 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB 1.1, USB 2.0, Wireless LAN
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
380 W
Stromverbrauch (max.)
1044 W
Energieverbrauch (bereit)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
40 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.28 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.7 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10 s
N-up Druck
2, 4, 6, 9, 16, 25
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR1050
ab € 45,51*
Zubehör
Brother
TN1050
ab € 29,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.