Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Metal Superspeed USB 3.0 7-Port Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 7-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 7-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 7-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 7-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 7-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 7-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 7-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 7-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 7-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 7-Port Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24398808
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     U3HUBMETAL7
EAN/GTIN:
     8595611700682
Suchbegriffe:
USB Hub
i-tec usb hub 7 fach
usb hub
i-tec usb hub
METAL Series ist die neueste Produktenreihe von i-tec in elegantem stilvollem Metalldesign und exklusiver Verpackung.

Der i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB weckt sofort Ihr Interesse durch sein elegantes Metalldesign. Er ist ideal für jeden, der nicht genügend USB-Anschlüsse an seinem Notebook, Ultrabook oder PC hat und für seine Arbeit USB-Geräte wie Flash Disc, Mobiltelefon, Tablet PC, digitale Kamera, MP3 Player, Drucker usw. benötigt.

Dieser HUB verfügt über 7 USB 3.0 Ports mit Plug & Play und USB-Ladefunktion – der HUB erkennt automatisch, ob ein per USB aufzuladendes Gerät angeschlossen ist. Durch Ihre Anordnung haben Sie genügend Platz auch für den Anschluß größerer Geräte. Die USB 3.0 Schnittstelle ist besonders dann wichtig, wenn Sie größere Datenmengen von Ihren Speicherkarten und Flash Speichermedien übertragen möchten.

Zum Vorteil gehört der im Lieferumfang enthaltene externe Netzadapter, den Sie verwenden können, wenn Sie Daten auf eine externe Festplatte speichern möchten oder bei Verwendung energiestarker Geräte, die direkt vom USB-Port geladen werden.

Der HUB benötigt keine Treiberinstallation. Sie schliessen ihn über ein USB-Kabel an den PC an und es kann sofort losgehen. Zum Schutz Ihres Computers bei Kurzschluss der Peripheriegeräte ist ein Überspannungsschutz eingebaut. Der HUB ist rückwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.1.

Dank seiner kompakten Maße und dem niedrigen Gewicht eignet er sich ideal als Zubehör für unterwegs.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
EU, UK
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
548 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
96 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Überlastung Schutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.8 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2.5 A
USB-Ladeport
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
U3GL3SLIM
ab € 14,38*
Zubehör
i-tec
U3HUB404
ab € 8,14*
Zubehör
i-tec
C31GL3SLIM
ab € 16,14*
Zubehör
i-tec
C31HUB404
ab € 9,41*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL10
ab € 37,85*
Zubehör
i-tec
U3HUB448
ab € 14,32*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL4
ab € 18,22*
Zubehör
i-tec
U3HUB778
ab € 20,98*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL403
ab € 8,41*
Zubehör
i-tec
C31METALG3HUB
ab € 16,44*
Zubehör
i-tec
U3HUB445
ab € 14,44*
Zubehör
i-tec
U3HUB742
ab € 20,25*
Zubehör
i-tec
C31DTPDHDMI
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.