Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel OMTC28 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat, Gummi, Stahl Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel OMTC28 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat, Gummi, Stahl Schwarz, Gelb
Perel OMTC28 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat, Gummi, Stahl Schwarz, Gelb
Perel OMTC28 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat, Gummi, Stahl Schwarz, Gelb
Perel OMTC28 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat, Gummi, Stahl Schwarz, Gelb
Perel OMTC28 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat, Gummi, Stahl Schwarz, Gelb
Perel OMTC28 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat, Gummi, Stahl Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24384251
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OMTC28
EAN/GTIN:
     5410329464141
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • 2 sehr robuste, stoßfeste Polycarbonat-Ablagefächer (beide haben 4 Fächer) im Deckel
    - herausnehmbares Ablagefach innen
    - Deckel mit V-Rillen, sehr praktisch zum Schneiden von Brettern, Röhren, usw.
    - 2 Handgriffe
    - 2 Metallschlösser
    - breiter Teleskophandgriff (Stahl) mit Gummigriff
    - große Gummirollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polycarbonat, Gummi, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
5550 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
1819-T1
ab € 98,52*
Ähnlich
Perel
OM13
ab € 5,32*
Ähnlich
Perel
OM13M
ab € 7,30*
Ähnlich
Perel
OM16
ab € 10,35*
Ähnlich
Perel
OM16M
ab € 9,55*
Ähnlich
Perel
OM18
ab € 14,91*
Ähnlich
Perel
OM19M
ab € 17,00*
Ähnlich
Perel
OM22M
ab € 19,58*
Ähnlich
Perel
OMC17
ab € 15,51*
Ähnlich
Perel
OTCM2
ab € 290,41*
Ähnlich
Perel
OMC20
ab € 19,68*
Ähnlich
Perel
OM21
ab € 14,83*
Ähnlich
Perel
OTBA6
ab € 30,54*
Ähnlich
Perel
OTBA7
ab € 40,03*
Ähnlich
Perel
OTBA5
ab € 29,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.