Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel OM13 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel OM13 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM13 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM13 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38306828
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OM13
EAN/GTIN:
     5410329430801
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
136 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, perel werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OM13M
ab € 7,31*
Ähnlich
Perel
OM16
ab € 10,34*
Ähnlich
Perel
OM16M
ab € 9,57*
Ähnlich
Perel
OM18
ab € 14,87*
Ähnlich
Perel
OM19M
ab € 16,88*
Ähnlich
Perel
OM22M
ab € 19,63*
Ähnlich
Perel
OMC17
ab € 15,51*
Ähnlich
Perel
OMTC28
ab € 58,66*
Ähnlich
Perel
OTBA4
ab € 156,74*
Ähnlich
Perel
OTCM2
ab € 289,63*
Ähnlich
Perel
OMC20
ab € 19,70*
Ähnlich
Perel
OM21
ab € 14,97*
Ähnlich
Perel
OTBA6
ab € 30,47*
Ähnlich
Perel
OTBA7
ab € 40,08*
Ähnlich
Perel
OTBA5
ab € 28,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.