Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel OM13M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel OM13M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM13M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM13M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM13M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM13M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24384258
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OM13M
EAN/GTIN:
     5410329430849
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • herausnehmbares Werkzeugfach
    - Metallschlösser
    - 2 eingebaute Aufbewahrungsfächer im Deckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Anzahl der Deckel-Organiser
2
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
139 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OM13
ab € 5,30*
Ähnlich
Perel
OM16
ab € 10,33*
Ähnlich
Perel
OM16M
ab € 9,63*
Ähnlich
Perel
OM18
ab € 14,93*
Ähnlich
Perel
OM19M
ab € 17,00*
Ähnlich
Perel
OM22M
ab € 19,73*
Ähnlich
Perel
OMC17
ab € 15,47*
Ähnlich
Perel
OMTC28
ab € 58,75*
Ähnlich
Perel
OTBA4
ab € 156,20*
Ähnlich
Perel
OTCM2
ab € 289,59*
Ähnlich
Perel
OMC20
ab € 19,73*
Ähnlich
Perel
OM21
ab € 14,92*
Ähnlich
Perel
OTBA6
ab € 30,73*
Ähnlich
Perel
OTBA7
ab € 40,09*
Ähnlich
Perel
OTBA5
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.