Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkiste, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Kunststoff, 535 x 275 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkiste, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Kunststoff, 535 x 275 x 280 mm
Werkzeugkiste, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Kunststoff, 535 x 275 x 280 mm
OM21 Werkzeugkiste, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Kunststoff, 535 x 275 x 280 mm
OM21 Werkzeugkiste, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Kunststoff, 535 x 275 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     1609-OM21
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OM21
EAN/GTIN:
     5410329430832
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer

Werkzeugkiste, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Kunststoff, 535 x 275 x 280 mm

Der perfekte Helfer für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle ist dieser Werkzeugkoffer der Marke Perel. Seine schlichte Aufteilung bietet er Platz für Werkzeuge aller Art.

Der untere Teil des Werkzeugkoffers bietet Platz für größere Werkzeugteile – oder nutzen Sie die Box als Stauraum für Ihr Werkzeuglager.

Zusätzlich befindet sich in dem Werkzeugkoffer ein herausnehmbares Ablagefach, welches Stauraum für Kleinteile wie Nägel und Schrauben bietet.

Der Werkzeugkoffer ist aus Kunststoff gefertigt.



Details:

* Gesamtgewicht: 1,906kg
* Produktabmessung: BxHxT 535 x 275 x 280 mm
* Material: Kunststoff
* ein herausnehmbares Ablagefach

Auch zu finden unter: Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugbox, Werkzeugkoffer leer
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, OM21, Velleman, Perel, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkisten, Werkzeugboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OM13
ab € 5,30*
Ähnlich
Perel
OM13M
ab € 7,28*
Ähnlich
Perel
OM16
ab € 10,39*
Ähnlich
Perel
OM16M
ab € 9,61*
Ähnlich
Perel
OM18
ab € 14,83*
Ähnlich
Perel
OM19M
ab € 16,90*
Ähnlich
Perel
OM22M
ab € 19,60*
Ähnlich
Perel
OMC17
ab € 15,45*
Ähnlich
Perel
OMTC28
ab € 58,46*
Ähnlich
Perel
OTBA4
ab € 155,67*
Ähnlich
Perel
OTCM2
ab € 289,73*
Ähnlich
Toolland
MP35
ab € 18,86*
Ähnlich
Perel
OMC20
ab € 19,70*
Ähnlich
Perel
OTBA6
ab € 30,71*
Ähnlich
Perel
OTBA7
ab € 39,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.