Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel OMC17 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel OMC17 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OMC17 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OMC17 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OMC17 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38306823
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OMC17
EAN/GTIN:
     5410329431020
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Scharnierdeckel
Ja
Anzahl der Deckel-Organiser
3
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
434 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
238 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OM13
ab € 5,31*
Ähnlich
Perel
OM13M
ab € 7,30*
Ähnlich
Perel
OM16
ab € 10,39*
Ähnlich
Perel
OM16M
ab € 9,60*
Ähnlich
Perel
OM18
ab € 14,89*
Ähnlich
Perel
OM19M
ab € 17,04*
Ähnlich
Perel
OM22M
ab € 19,67*
Ähnlich
Perel
OTBA4
ab € 155,67*
Ähnlich
Perel
OTCM2
ab € 289,18*
Ähnlich
Perel
OMC20
ab € 19,66*
Ähnlich
Perel
OM21
ab € 14,94*
Ähnlich
Perel
OTBA6
ab € 30,45*
Ähnlich
Perel
OTBA7
ab € 39,77*
Ähnlich
Perel
OTBA5
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.