Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel OM18 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel OM18 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Orange
Perel OM18 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Orange
Perel OM18 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14083729
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OM18
EAN/GTIN:
     5410329430825
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
238 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OM13
ab € 5,31*
Ähnlich
Perel
OM13M
ab € 7,33*
Ähnlich
Perel
OM16
ab € 10,37*
Ähnlich
Perel
OM16M
ab € 9,60*
Ähnlich
Perel
OM19M
ab € 16,96*
Ähnlich
Perel
OM22M
ab € 19,74*
Ähnlich
Perel
OMC17
ab € 15,51*
Ähnlich
Perel
OMTC28
ab € 59,03*
Ähnlich
Perel
OTBA4
ab € 156,08*
Ähnlich
Perel
OTCM2
ab € 288,80*
Ähnlich
Perel
OMC20
ab € 19,68*
Ähnlich
Perel
OM21
ab € 14,85*
Ähnlich
Perel
OTBA6
ab € 30,63*
Ähnlich
Perel
OTBA7
ab € 39,95*
Ähnlich
Perel
OTBA5
ab € 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.