Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel OM16M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel OM16M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM16M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM16M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OM16M Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24384234
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OM16M
EAN/GTIN:
     5410329430856
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • herausnehmbares Ablagefach
    - Metallschlösser
    - 3 eingebaute Aufbewahrungsfächer im Deckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
186 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OM13
ab € 5,30*
Ähnlich
Perel
OM13M
ab € 7,29*
Ähnlich
Perel
OM16
ab € 10,39*
Ähnlich
Perel
OM18
ab € 14,85*
Ähnlich
Perel
OM19M
ab € 17,02*
Ähnlich
Perel
OM22M
ab € 19,73*
Ähnlich
Perel
OMC17
ab € 15,46*
Ähnlich
Perel
OMTC28
ab € 58,89*
Ähnlich
Perel
OTBA4
ab € 156,48*
Ähnlich
Perel
OTCM2
ab € 289,76*
Ähnlich
Perel
OMC20
ab € 19,63*
Ähnlich
Perel
OM21
ab € 14,83*
Ähnlich
Perel
OTBA6
ab € 30,58*
Ähnlich
Perel
OTBA7
ab € 40,08*
Ähnlich
Perel
OTBA5
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.