Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5586C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine 5586C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Rot
Clairefontaine 5586C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23363835
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5586C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6 (114 x 162 mm)
Produktfarbe
Rot
Papierformat
C6 (114 x 162 mm)
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,84*
Sonstiges
Maul
1642002
ab € 21,02*
Sonstiges
Clairefontaine
5436C
ab € 2,09*
Sonstiges
Clairefontaine
5446C
ab € 2,57*
Sonstiges
Clairefontaine
5496C
ab € 2,56*
Sonstiges
Clairefontaine
5546C
ab € 2,43*
Sonstiges
Clairefontaine
5556C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5566C
ab € 2,44*
Sonstiges
Clairefontaine
5576C
ab € 2,73*
Sonstiges
Clairefontaine
5846C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5866C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
002952
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5536C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5886C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5056C
ab € 2,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.