Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83481 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83481 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Weiß
DeLOCK 83481 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23156534
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83481
EAN/GTIN:
     4043619834815
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Nutzen Sie dieses Delock mini Displayport Kabel, um zum Beispiel einen Monitor an Ihr System anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
AWG Kabelgröße
32
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83472
€ 4,71*
Zubehör
Delock
83474
€ 4,81*
Zubehör
Delock
83475
€ 7,36*
Zubehör
Delock
83482
€ 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.