Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83482 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83482 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Weiß
DeLOCK 83482 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23156531
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83482
EAN/GTIN:
     4043619834822
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
Nutzen Sie dieses Delock mini Displayport Kabel, um zum Beispiel einen Monitor an Ihr System anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
AWG Kabelgröße
32
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83471
ab € 2,92*
Zubehör
Delock
83476
ab € 6,72*
Zubehör
Delock
83477
ab € 8,75*
Zubehör
Delock
83479
ab € 8,74*
Zubehör
Delock
83481
ab € 4,86*
Zubehör
Delock
83483
ab € 6,45*
Zubehör
Delock
86374
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.