Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83475 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83475 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Schwarz
DeLOCK 83475 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23156547
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83475
EAN/GTIN:
     4043619834754
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Nutzen Sie dieses Delock mini Displayport Kabel, um zum Beispiel einen Monitor an Ihr System anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83471
€ 4,35*
Zubehör
Delock
83473
€ 6,41*
Zubehör
Delock
83476
€ 8,93*
Zubehör
Delock
83479
€ 12,07*
Zubehör
Delock
83481
€ 7,21*
Zubehör
Delock
83483
€ 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.