Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DisplayPort Kabel
>
Artikel
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST 2,0m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-23131328
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
11.04.5602
EAN/GTIN:
7611990986262
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DisplayPort ist ein durch universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte.Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte oder für 2 Anschlüsse auf einem Slotblech.Konform zu DP v1.2.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
DisplayPort Kabel
,
displayport kabel 2m
,
alarmkabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 10,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE
11.04.5629
€ 11,07*
Ähnlich
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 10 m
ROLINE
11.04.5609
€ 41,35*
Ähnlich
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 5 m
ROLINE
11.04.5605
€ 15,07*
Ähnlich
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 7,5 m
ROLINE
11.04.5604
€ 23,93*
Ähnlich
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 1,0 m
ROLINE
11.04.5601
€ 13,57*
Ähnlich
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 3 m
ROLINE
11.04.5603
€ 16,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.