Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 1,0 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 1,0 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 1,0 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 1,0 m
Artikel-Nr.:
     CM-VY5AH2C
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5601
EAN/GTIN:
     7611990126132
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DisplayPort ist ein durch universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte.␍• Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte oder für 2 Anschlüsse auf einem Slotblech.␍• Konform zu DP v1.2
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.04.5601
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DP-Kabel
Farbe:
schwarz
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Typ des linken Anschlusses:
DisplayPort
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
DisplayPort
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Bruttogewicht:
0,01
Aktuelle Katalogausgabe:
16.1
Aktuelle Katalogseite:
4.19
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,04* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5629
ab € 9,32*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5609
ab € 2,966*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5602
ab € 8,46*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5603
ab € 8,82*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5605
ab € 13,72*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5604
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.