Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MX910de Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MX910de Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
Lexmark MX910de Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
Lexmark MX910de Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
Lexmark MX910de Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23092000
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     26Z0200
EAN/GTIN:
     734646558754
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Laserdrucker A3
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Großformatdrucker von Lexmark

Mit hohen Ausgabekapazitäten, langlebigen Austauschkomponenten, zuverlässigen Sicherheitsfunktionen, erweiterten Finishing-Optionen und der SRA3-Formatunterstützung (30,48 x 45,72 cm) bildet der Lexmark MX910de das Flaggschiff unter den Lexmark SW-Multifunktionsprodukten für Großformate.

Großformat

Zeigen Sie Größe, die Standarddrucker nicht leisten können, mit der SRA3-Funktion (30,48 x 45,72 cm).

Unternehmensfähig

Mit 45 Seiten pro Minute, einer Zuführungskapazität bis zu 6.650 Seiten und einer maximalen monatlichen Leistung von 200.000 Seiten wird dieses Modell anspruchsvollsten Druckumgebungen gerecht.

Nachhaltigkeit

Verkleinern Sie Ihren ökologischen Fußabdruck mit langlebigen Austauschkomponenten, schnellem Aufwecken aus dem Standby-Modus, Energiesparmodi und beidseitigem Druck.

Konnektivität

Praktisch unbegrenzte Anschlussmöglichkeiten über Gigabit Ethernet, USB, optionale parallele Anschlüsse, optionale WLAN-Unterstützung und Mobile Printing.

Erweiterte Finishing-Optionen

Finishing-Optionen wie Hefter, Locher, Lagenversatz und Dreifachfaltung oder Sattelheftung für Broschüren erfüllen nahezu alle Anforde
rungen.

Lexmark e‑Task-Benutzeroberfläche

Mit On-Screen-Lösungen lassen sich Benutzerfunktionen individuell anpassen, weitere Geräte integrieren und spezifische Geschäftsanforderungen erfüllen.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Hauptbuch (Mediengröße), Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B4, B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Gewicht Papierfachmedien (empirisch)
16 - 68 Pfund
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 85 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2500 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
200000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
15000 - 50000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS, XHTML
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
3072 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
55 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
53 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
57 dB
Schallleistungspegel (Standby)
29 dB
Sonstige Funktionen
Finishing-Option
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, cTUV, US FDA/CDRH, cTUVus, IEC 60825-1, CB Report, NCC Mark, FCC, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KCC, RCM, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, SABS, TUV-AR, KC mark, BIS, TUV-GS Mark
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
1150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
150 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
6
Maximale Papierkapazität
6650 Blätter
Max. Ausgabekapazität
3500 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Bildschirmdiagonale
10 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
762 mm
Verpackungstiefe
838 mm
Verpackungshöhe
1194 mm
Paketgewicht
111583 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
614.6 mm
Tiefe
696 mm
Höhe
909 mm
Gewicht
94982 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP IPv4 AppleTalk
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP IPv6 TCP UDP
Management-Protokolle
HTTP HTTPs (SSL/TLS) SNMPv1, SNMPv2c SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger
Sicherheit Eigenschaften
MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, SNMPv3, IPSec
Netzwerkdrcukmethoden
LPR/LPD Direct IP (Port 9100) Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP ThinPrint .print integration Telnet IPP 1.0, 1.1, 2.0
Authentisierung Methode
802.1x
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Optionale Konnektivität
Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
297 x 432 mm
Scantechnologie
CIS/CCD
Scan to
Abbildung
Scangeschwindigkeit (Farbe)
80 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
80 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
140 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
140 Seiten pro Minute
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normal, US-Letter)
45 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
5.8 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
45 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto/Manuell
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
45 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.6 s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.376,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.517,39*
€ 7.755,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.478,97*
€ 7.709,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.402,12*
€ 7.618,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.376,50*
€ 7.588,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
26Z0280
ab € 7.865,39*
Ähnlich
Lexmark
26Z0157
ab € 7.986,18*
Ähnlich
Lexmark
26Z0158
ab € 10.770,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.