Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DisplayPort Kabel
>
Artikel
C2G 54400 DisplayPort-Kabel 0,91 m Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-22621650
Hersteller:
C2G
Herst.-Nr.:
54400
EAN/GTIN:
757120544005
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
73 g
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Produktfarbe
Schwarz
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
DisplayPort-Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 13,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 90LA00J0-B01170 Monitor-Ersatzteil Stand
Asus
90LA00J0-B01170
€ 5,50*
Ähnlich
ASUS BE248QF Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Asus
90LM0AJ0-B01K70
€ 190,98*
Ähnlich
ASUS BE249QFK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM01V1-B03370
€ 186,60*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
€ 289,13*
Ähnlich
ASUS EyeCare VA279QG Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM04J1-B01371
€ 144,24*
Ähnlich
ASUS EyeCare VP229HF Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06B0-B05B70
€ 87,12*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
€ 867,40*
Ähnlich
ASUS HA2441A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM0900-B01M70
€ 501,41*
Ähnlich
ASUS HA2741A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM08Z0-B01M70
€ 469,23*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
€ 169,63*
Ähnlich
ASUS MHS07K Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00F0-B01100
€ 41,10*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
€ 365,51*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA24ACRV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM08Y0-B01M70
€ 335,72*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
€ 2.850,53*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
€ 3.228,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.