Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aten CS22U-A7 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Aten CS22U-A7 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten CS22U-A7 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     6414-150212
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS22U-A7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
310 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
7
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Paket
€ 8,50*
ab € 13,42*
€ 17,59*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,46*
€ 17,64*
5 Tage
22
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 18,03*
4 Tage
203
pro Stück
€ 10,00*
ab € 14,22*
€ 18,64*
2 Tage
152
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,46*
€ 18,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,59*
€ 20,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,72*
Zubehör
Aten
CS692-AT
ab € 35,47*
Zubehör
Aten
CS64US-AT
ab € 36,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.