Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS22U KVM-Switch 2-fach, VGA, USB, mit Kabelfernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-60652C
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS22U
EAN/GTIN:
     4710423775978
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
KVM-Switch mit 2 Ports für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik. Der CS22U ist ein KVM Switch mit 2 USB-Ports, der eine schnelle und einfache Auswahl der angeschlossenen Computer über den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle ermöglicht. So können Sie das CS22U-Gerät außer Sicht aufstellen und den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle erreichbar am Arbeitsplatz installieren. Durch sein kompaktes Design ist der CS22U ideal für Desktop-Anwendungen, die auf unterschiedlichen Plattformen basieren und hochauflösende Grafik erfordern.
  • Eine USB-Konsole steuert zwei USB-Computer
  • Unterstützt Multifunktionsmäuse
  • Multiplattform-kompatibel: Windows, Mac, Linux und Sun
  • Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536, DDC2B
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich

Lieferumfang
  • 1x CS22U USB-KVM-Switch mit 2 Ports und Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle
  • 1x Benutzerhandbuch

Umgebung
  • Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
  • Lagertemperatur: -20 - 60 °C
  • Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Gewicht: 0,31 kg
  • Abmessungen (L x B x H): 7,00 x 8,20 x 2,50 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, USB Buchse, USB Einbaubuchse, kvm aten 2 port, usb buchse, aten kvm kabel, Signalsteuerung, KVM-Switche mit Kabel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 15,92*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 13,55*
€ 18,19*
5 Tage
129
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 18,61*
3 Tage
188
€ 4,50*
ab € 14,10*
€ 19,06*
2 Tage
157
€ 10,00*
ab € 14,78*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,87*
Zubehör
Aten
CS692-AT
ab € 35,49*
Zubehör
Aten
CS64US-AT
ab € 36,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.