Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Petite KVM Switch, USB, 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN Petite KVM Switch, USB, 2-fach
ATEN Petite KVM Switch, USB, 2-fach
Artikel-Nr.:
     5NTW5-217CS22U
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS22U
EAN/GTIN:
     4710423775978
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
- Modell CS22U - höchste Auflösung bis 2048 x 1536 - PC-Auswahl über Kabelfernbedienung - LED Statusanzeige - Spannungsversorgung über Schnittstelle - 2 integrierte Anschlusskabel (1,2 m) zu den PCs: je 1x 15pol HD D-Sub Stecker (Monitor) je 1x USB Stecker A (Tastatur und Maus) - Anschlüsse zum Arbeitsplatz: 1x 15pol HD D-Sub Buchse (Monitor) 2x USB Buchse A (Tastatur und Maus)
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Aten:
Aten
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, USB Buchse, USB Einbaubuchse, kvm aten 2 port, usb buchse, aten kvm kabel, [03-KVM], [KVM], Switch, [KVMS], Switches
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 15,87*
€ 5,90*
ab € 13,51*
€ 18,14*
Lager 5NTW5
129
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 18,55*
2 Tage
188
€ 4,50*
ab € 14,07*
€ 19,00*
2 Tage
157
€ 10,00*
ab € 14,71*
€ 19,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,82*
Zubehör
Aten
CS692-AT
ab € 35,44*
Zubehör
Aten
CS64US-AT
ab € 36,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.