Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
Bluetooth Dongle
>
Artikel
Logitech Bluetooth Audio Receiver 15 m Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-21899278
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
980-000912
EAN/GTIN:
5099206051805
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Multipoint Bluetooth®. Pairen Sie gleichzeitig ein
- Smartphone und ein Tablet.
- Benutzerfreundliche 1-Push-Pairing-Taste
- Kompatibel mit PC-Lautsprechern, Stereoanlagen undAV-Receivern
- Audioqualität von Logitech ohne Kompromisse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
123 mm
Höhe des Versandkartons
174 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Audio (L,R) Out
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
57.15 mm
Höhe
22.32 mm
Gewicht
34 g
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
175 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ C
Merkmale
Bluetooth-Version
3.0
Hostschnittstelle
3,5 mm
Bluetooth-Profile
A2DP
Transmissionsdistanz
15 m
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Steckertypen enthalten
EU
Mitgelieferte Kabel
AC, RCA
Schnellstartübersicht
Ja
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Teile & Zubehör für tragbare Audio- & Kopfhörer
>
Bluetooth Musik-Empfänger
Weitere Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
,
Bluetooth Speaker
,
Bluetooth Musik Empfänger
,
Bluetooth Musikempfänger
,
Adapter Cinch
,
Adapter RCA
,
Cinch Adapter
,
RCA Adapter
,
Adapterkabel Cinch
,
Adapterkabel RCA
,
Cinch Adapterkabel
,
RCA Adapterkabel
,
Adapter Klinke
,
Klinke Adapter
,
Klinken Adapter
,
bluetooth lautsprecher logitech
,
adapter bluetooth
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 25,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 90LA00J0-B01170 Monitor-Ersatzteil Stand
Asus
90LA00J0-B01170
€ 5,61*
Ähnlich
ASUS AAS01 – ROG Ergo Arm 86,4 cm (34") Tisch/Bank Schwarz
Asus
90LA00Q0-B01170
€ 212,90*
Ähnlich
ASUS ALB01 Licht
Asus
90LA00P0-B01970
€ 117,19*
Ähnlich
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM0381-B01370
€ 169,72*
Ähnlich
ASUS MTS02D Titan Tisch/Bank
Asus
90LA00M7-B01170
€ 62,20*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248QV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Asus
90LM05K1-B01370
€ 176,78*
Ähnlich
ASUS ProArt PA278QV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM05L1-B03370
€ 220,26*
Ähnlich
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
Asus
90LM06M1-B01170
€ 354,92*
Ähnlich
ASUS ProArt PA329CV LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06P1-B01170
€ 564,81*
Ähnlich
ASUS ROG Azoth Extreme Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schwarz
Asus
90MP03MA-BKDA01
€ 477,07*
Ähnlich
ASUS ROG Azoth Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Schwarz
Asus
90MP0316-BKDA01
€ 219,19*
Ähnlich
ASUS ROG Azoth White Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Asus
90MP031A-BKDA11
€ 220,79*
Ähnlich
ASUS ROG Balteus Gaming-Mauspad Schwarz
Asus
90MP0110-B0UA00
€ 67,96*
Ähnlich
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
Asus
90MP0120-B0UA00
€ 91,64*
Ähnlich
ASUS ROG Bezel ABF01
Asus
90LA00E0-B01900
€ 90,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.