Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Bezel ABF01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Bezel ABF01
ASUS ROG Bezel ABF01
ASUS ROG Bezel ABF01
ASUS ROG Bezel ABF01
Artikel-Nr.:
     C1241-90LA00E0-B01900
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LA00E0-B01900
EAN/GTIN:
     4718017528986
Das ROG Bezel-Free Kit ist ein Zubehörteil, mit dem Gamer mit mehreren Monitoren die Lücken zwischen den Monitoren optisch eliminieren können, so dass der Eindruck eines einzigen großen Monitors entsteht, der das Spielerlebnis noch intensiver macht. Das ROG Bezel-Free Kit enthält optische Mikrostrukturen, die das Licht brechen und nach innen biegen, um die Einfassungen darunter zu verbergen. Universelles Design Kompatibel mit einer Vielzahl von Monitoren mit dünner Blende Das ROG Bezel-Free Kit ist für eine Vielzahl von Monitormodellen maßgeschneidert und lässt sich leicht installieren. Spezielle Clips halten die Monitore oben und unten zusammen und helfen so, sie im richtigen Winkel auszurichten. Das Objektiv sitzt dazwischen, wodurch das Kit auf nur drei Teile pro Naht reduziert wird. Optische Mikro-Strukturen Funktioniert wie von Zauberhand Das ROG Bezel-Free Kit hat Linsen aus PET, einer Art transparentem Thermoplast, der viel haltbarer ist als Glas. Dieses Material lässt 90 % des Lichts von den Monitoren durchscheinen, wodurch das Bild unter den Linsen etwas dunkler ist als der Rest des Displays, aber weniger ablenkt als die undurchsichtigen Nähte, die entstehen, wenn zwei Blenden nebeneinander liegen. Das ROG Bezel-Free Kit ist für einen 130°-Winkel ausgelegt, der in internen Tests als beste Balance aus Komfort und Immersion ermittelt wurde.
Weitere Informationen:
Breite:
1325 mm
Tiefe:
402 mm
Höhe:
74.8 mm
Gewicht:
105 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Filz, PET-Filz
Projektionsflächenkapazität:
10 - 27 Zoll
Warentarifnummer (HS):
85299097
Verpackungshöhe:
125 mm
Verpackungsbreite:
450 mm
Paketgewicht:
650 g
Verpackungstiefe:
75 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.