Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ALB01 Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ALB01 Licht
ASUS ALB01 Licht
ASUS ALB01 Licht
ASUS ALB01 Licht
ASUS ALB01 Licht
ASUS ALB01 Licht
ASUS ALB01 Licht
ASUS ALB01 Licht
ASUS ALB01 Licht
ASUS ALB01 Licht
Artikel-Nr.:
     C1241-90LA00P0-B01970
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LA00P0-B01970
EAN/GTIN:
     4711387400111
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste
Weitere Informationen:
Breite:
498 mm
Tiefe:
107 mm
Höhe:
117 mm
Gewicht:
660 g
Produkttyp:
Licht
Markenkompatibilität:
Asus
Produktfarbe:
Schwarz
Einfache Installation:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Verpackungshöhe:
88 mm
Verpackungsbreite:
552 mm
Paketgewicht:
1700 g
Verpackungstiefe:
174 mm
Power-LED:
Ja
Energieverbrauch (Betrieb):
5 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 117,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.