Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Azoth Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Azoth Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Schwarz
ASUS ROG Azoth Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Schwarz
ASUS ROG Azoth Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP0316-BKDA01
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP0316-BKDA01
EAN/GTIN:
     4711081875925
Suchbegriffe:
Asus Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
DIE GRENZEN ÜBERSCHREITEN
Die ROG Azoth ist eine 75%ige Gaming-Tastatur, die mit DIY-Funktionen ausgestattet ist, die man sonst nur bei Premium-Tastaturen findet. Eine Metallabdeckung mit Silikondichtung und dreilagiger Dämpfung, hot-swap-fähige, vorgeschmierte mechanische ROG NX-Schalter und Tastaturstabilisatoren, ROG PBT Doubleshot-Tastenkappen und ein Switch-Schmiermittel-Kit sorgen für ein noch nie dagewesenes Tipperlebnis. Das ROG Azoth verfügt außerdem über ein OLED-Display mit intuitiven Bedienelementen, vielseitige Tri-Mode-Konnektivität mit SpeedNova Wireless-Technologie im 2,4-GHz-Modus, drei einstellbare Neigungspositionen und MacOS-Unterstützung.

OLED-DISPLAY & DREI-WEGE BEDIENKNOPF
Dieses ausgeklügelte 2-Zoll-OLED-Panel kann den Tastaturstatus anzeigen, einschließlich Feststelltaste, Verbindungsmodus und PC/Mac-Modus-Anzeigen. Es kann auch den Batteriestand, Multimedia-Infos, benutzerdefinierte Animationen und Systemparameter wie die CPU-Temperatur anzeigen.

Mit dem Bedienknopf & und dem OLED-Display kannst du intuitiv Anpassungen vornehmen und Einstellungen verändern.

VIELSEITIGE TRI-MODE-VERBINDUNG
Die kabellose ROG SpeedNova-Technologie bietet bis zu 2.000+ Stunden stabiles, ununterbrochenes Gameplay mit nahezu null Latenz im 2,4 GHz RF-Modus (RGB und OLED aus). Alternativ kannst du dich im Bluetooth-Modus mit bis zu drei Geräten gleichzeitig verbinden oder im kabelgebundenen USB-Modus gleichzeitig laden und spielen.

EIN TIPPGEFÜHL WIE KEIN ANDERES

ROG NX MECHANISCHE SWITCHES
ROG-exklusiver Gaming-Switch - Abgestimmt für ein großartiges Tastengefühl und Konsistenz mit schneller Betätigung.

Die Switches haben geschmierte Stiele und Sockelgehäuse, die ein sanfteres Klickgefühl bieten bzw. Nachhallen der Feder eliminieren.

BESSERES TIPPERLEBNIS

ROG Tastaturstabilisator
Dieser vorgeschmierte Tastaturstabilisator wurde speziell auf Gamer abgestimmt. Er erzeugt weniger Reibung, so dass lange Tasten wie Leertaste, Umschalttaste und Eingabetaste ein Tastendruck ermöglichen, der dem ursprünglichen Schaltergefühl entspricht.
* Die ROG Azoth ist auch mit Costar-Stabilisatoren kompatibel.

ROG PBT Doubleshot Keycaps
Die ROG PBT-Doubleshot-Tastenkappen bieten ein einzigartiges und hochwertiges Gefühl und sind zudem sehr langlebig. Das Tastendesign wurde mit mittelhohen Tastenkappen (ähnlich den Cherry-Profil-Tastenkappen) und einem kürzeren Schaft optimiert, um das Wackeln der Tasten zu reduzieren und ein komfortableres Benutzererlebnis zu bieten.
* Das Material der Schlüsselkappe kann je nach Region variieren.

Extra Tuning
Die Leertaste wurde extra geschmiert und modifiziert, um die Akustik und das Gefühl zu verbessern.

ERGONOMISCHES DESIGN
Die Azoth wird mit zwei Paar unterschiedlich hohen Tastaturfüßen geliefert, sodass du es in drei verschiedenen Neigungswinkeln aufstellen kannst.

HANDS-ON MIT DEINER INDIVIDUELLEN TASTATUR

Hot-Swap-fähige Switches*
Tausche und installiere deinen bevorzugten Schaltertyp für ein einzigartiges, individuelles Gefühl.
*Obwohl die Schalter im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können, ist es nicht empfehlenswert, die Schalter bei eingeschalteter Tastatur auszutauschen, um einen Kurzschluss der Tastatur zu vermeiden.

DIY Switch Lube Kit
Das ROG Azoth enthält ein komplettes Set an Werkzeugen für die DIY-Schalterschmierung. Das Kit enthält einen Schalteröffner, einen Tastenkappenzieher, einen Schalterzieher, eine Schmierstation, ein Pinsel und eine Flasche Krytox™ GPL-205-GD0 Schmiermittel.

ARMOURY CRATE
Armoury Crate vereint die System- und Beleuchtungssteuerung. Erstelle, definiere und passe Szenarioprofile, Zuordnungsschlüssel und Aufzeichnungsmakros ganz einfach an.

AURA SYNC
Mit Aura Sync RGB stehen dir das gesamte Farbspektrum und eine Reihe von dynamischen Lichteffekten zur Verfügung. Individuell beleuchtete Tasten ermöglichen es dir, eine Tastatur zu schaffen, die einzigartig ist.

ON-THE-FLY MAKROAUFNAHMEN
Zeichne spontan Makros auf und belege sie mit frei programmierbaren Tasten.

ONBOARD-SPEICHER
Speichere bis zu sechs Profile, darunter bis zu fünf benutzerdefinierte Schemata, und verwende sie jederzeit und überall.

100% ANTI-GHOSTING & N-SCHLÜSSEL-ROLLOVER
Jeder Tastenanschlag wird genau registriert, egal wie viele Tasten gedrückt werden.

MACOS-UNTERSTÜTZUNG
Schalte ganz einfach den MacOS-Modus um, um die Tasten für die Verwendung mit MacBooks und Macs neu zu belegen.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
326 x 136 x 40 mm
Tastaturgewicht:
1186 g
Energiequelle:
Akku, USB
USB Typ-C Ladeport:
Ja
Erforderliche Ladeleistung (min.):
0.33 W
Erforderliche Ladeleistung (max.):
4.5 W
USB Power Delivery:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel:
USB Type-A - USB Type-C
Garantiekarte:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Eingebautes Display:
Ja
Display-Typ:
OLED
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle:
USB + RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatur Formfaktor:
75%
Tastenkappen:
Doppelter Schuss
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Windows Tasten:
Ja
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Überschlag:
N-Key-Rollover
Frequenzband:
2.4 GHz
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
Eingebautes memory:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
157.5 mm
Verpackungstiefe:
108.5 mm
Verpackungshöhe:
73 mm
USB-Stecker:
USB Typ-A
Kabellänge:
2 m
Abnehmbares Kabel:
Ja
Hot-Swap:
Ja
Anti-ghosting:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 219,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.