Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung 200V4LAB/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung 200V4LAB/00
Philips LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung 200V4LAB/00
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17378460
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     200V4LAB/00
EAN/GTIN:
     8712581667429
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Immer lebhafte Bilder

- LED-Technologie für lebendige Farben
- Problemloses Anpassen der Monitoreinstellungen dank SmartControl Lite
- SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen
- 16:9-Display für hervorragende Bildqualität

Modernes Design

- Attraktives Hochglanzdesign
- Kleiner Standfuß spart Platz
- VESA-Halterung ermöglicht Flexibilität

Täglich etwas Gutes für die Umwelt tun

- Umweltfreundlicher Monitor ohne Quecksilber
- EnergyStar für effiziente Energienutzung und niedrigen Energieverbrauch
- Niedriger Stromverbrauch für Einsparungen auf der Stromrechnung

Multimedia erleben

Kraftvoller Sound mit 2 Lautsprechern mit je 2 Watt RMS

Problemloses Anpassen der Monitoreinstellungen dank SmartControl Lite

SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

Umweltfreundlicher Monitor ohne Quecksilber

Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch schonen die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die Umwelt.

EnergyStar für effiziente Energienutzung und niedrigen Energieverbrauch

EnergyStar ist ein von der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) gefördertes Programm zur effizienteren Energienutzung, das auch in vielen anderen Ländern unterstützt wird. Die EnergyStar-Zertifizierung garantiert Ihnen, dass das von Ihnen gekaufte Produkt die aktuellen Energieeffizienz-Standards erfüllt und während des Betriebs auf allen Ebenen möglichst wenig Energie verbraucht. Die neuen Philips Monitore sind gemäß den EnergyStar 5.0-Spezifikationen zertifiziert, und erfüllen bzw. übertreffen die geltenden Standards. So muss ein Gerät gemäß EnergyStar 5.0 im Ruhemodus weniger als 1 Watt verbrauchen. Die Philips Monitore hingegen verbrauchen weniger als 0,5 Watt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energystar.gov.

LED-Technologie für lebendige Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

Kraftvoller Sound mit 2 Lautsprechern mit je 2 Watt RMS

Jetzt können Sie all Ihre Multimedia-Anwendungen und sozialen Anwendungen mit Stereosound genießen. Diese integrierten Lautsprecher klingen nicht nur gut, sondern helfen Ihnen auch, externen Kabelsalat zu vermeiden und wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch freizugeben.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
567 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
372 mm
Paketgewicht
3790 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
3658 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch
Anzahl OSD-Sprachen
9
LED-Anzeigen
Leistung
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
479 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
201 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
369 mm
Gewicht (mit Ständer)
2720 g
Breite (ohne Standfuß)
479 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
48 mm
Höhe (ohne Standfuß)
299 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2390 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.02 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
15.02 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
15.02 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Sonstige Funktionen
Display
LCD
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
479 x 369 x 201 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
567 x 372 x 124 mm
Display, sichtbarer Bereich BxH
432 x 239.76 mm
Maximale Auflösung
1600 x 900 Pixel
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19.5 "
Display-Auflösung
1600 x 900 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1600 x 900
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
10000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
RGB-Farbraum
sRGB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,05*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,17*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,95*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,26*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 90,45*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,87*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,31*
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,94*
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,96*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,84*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.