Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NewStar Flachbildschirm-Tischhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935D, Silber
Artikel-Nr.:
     CM-PX3KJ38
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-D935D
EAN/GTIN:
     8717371441715
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die NewStar Tischhalterung, das Modell FPMA-D935D, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für zwei Flachbildschirme bis 27" (68 cm).

Die NewStar Tischhalterung, das Modell FPMA-D935D, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für zwei Flachbildschirme bis 27" (68 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme.

NewStars Neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (300°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms, zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 50 Zentimetern und Tiefen einstellbar von 12 bis 50 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten.

Durch eine ergonomische Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.

NewStar FPMA-D935D hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 27" (68 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme je 10 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von NewStars VESA Adapterplatten, abgedeckt werden.

Alle Befestigung Material ist in der Produktlieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Bildschirme:
2
Bildschirmgröße:
10 - 27"
Max. Gewicht:
12
Tischmontage:
Tischklemme
Tiefe:
12 - 50 cm
VESA minimum:
75x75 mm
VESA maximum:
100x100 mm
Höhe:
0 - 50 cm
Neigen:
180°
Drehen:
360°
Schwenken:
300°
Montage:
Büro
Anpassung:
Drucktaster
VESA:
100x100
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahr
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,39*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,06*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,89*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,96*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,86*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,13*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.