Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-C050BLACK
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-C050BLACK
EAN/GTIN:
     8717371442460
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Das Neomounts Modell FPMA-C050BLACK ist eine dreh- und schwenkbare Deckenhalterung für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung keine Option ist. Neomounts neig- (40°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es, die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Monitors zu profitieren. Die Halterung ist einfach höhenverstellbar von 50 bis 85 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Decke bis zum TV. Verstecken Sie Ihre Kabel in der Kabeführung, damit es schön und ordentlich ist. Neomounts FPMA-C050BLACK verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 20 kg. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 50x50 bis 100x100mm. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
30
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
20
Bildschirme:
1
Min. VESA:
50x50 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Decke
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
40°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
60-85 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,29*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,33*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,14*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,63*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,39*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,38*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 139,93*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.