Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B004-VUA2-K-R Kompakter 2-Anschluss-USB-KVM-Switch mit Audio und Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B004-VUA2-K-R Kompakter 2-Anschluss-USB-KVM-Switch mit Audio und Kabel
Tripp Lite B004-VUA2-K-R Kompakter 2-Anschluss-USB-KVM-Switch mit Audio und Kabel
Tripp Lite B004-VUA2-K-R Kompakter 2-Anschluss-USB-KVM-Switch mit Audio und Kabel
Tripp Lite B004-VUA2-K-R Kompakter 2-Anschluss-USB-KVM-Switch mit Audio und Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1668487
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B004-VUA2-K-R
EAN/GTIN:
     0037332140043
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Schnelles, einfaches Umschalten über Tastatur-Hotkeys, Drucktasten oder Software
Plug-and-Play-Einrichtung; keine Software erforderlich
Die Hot-Swap-Fähigkeit ermöglicht das einfache Hinzufügen oder Entfernen von Computern, ohne den Switch oder andere Computer auszuschalten.
Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse ermöglichen die gemeinsame Nutzung von Audiokomponenten zwischen Systemen (standardmäßige 3,5-mm-Audioverbindungen)
Unabhängige Audio-Umschaltung ermöglicht es Ihnen, Audio von einem Computer zu hören, während Sie zum anderen Computer wechseln
Unterstützt Videoauflösungen bis zu 2048 x 1536 (Standard 15-Pin-VGA-Anschlüsse)
Unterstützt Microsoft® IntelliMouse® und das Scrollrad der meisten Mäuse]
Kompaktes Design spart Platz auf dem Schreibtisch
Benötigt keinen Wechselstromadapter
Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen.
Enthält zwei 1,8 m Kabelsätze
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200.7 mm
Verpackungstiefe
198.1 mm
Verpackungshöhe
76.2 mm
Paketgewicht
820 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Anschlüsse
HD15 x1 USB A x2 3.5mm x2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Zertifizierung
FCC, CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der Mikrofoneingänge
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
398.8 mm
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
20037332140047
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.224,06*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.172,95*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.289,78*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 707,32*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.381,21*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 469,52*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1AC8-N4
ab € 1.979,35*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.058,95*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2AC4-N4
ab € 1.208,56*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A2-N4
ab € 727,50*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 929,40*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 805,99*
Zubehör
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.364,06*
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 187,45*
Zubehör
Tripp Lite
B004-DP2UA2-K
ab € 166,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.